曜日別特売

ペーパーカップ アイス・ホット兼用

ペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKOペーパーカップ アイス・ホット兼用 - HEIKO
(3件のレビュー)

アイス・ホット兼用の紙コップです。両面PEコーティング加工で結露に強いので、特にコールドドリンクにおすすめです。食品衛生法規格基準適合商品です。

適合規格食品衛生法規格基準商品タイプ本体
全25種類を絞り込む
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
適合
材質
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440484900045359311パック(50個)-80口径蓋バージンパルプ+両面PEコーティングピンク92
900589
589
648(税込)
3日以内出荷
返品不可
625010670045359911袋(50個)-80口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト92
800599
599
659(税込)
当日出荷
440484990045359321パック(50個)-90口径蓋バージンパルプ+両面PEコーティングピンク111
1,050689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
625010760045359921袋(50個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト111
900689
689
758(税込)
当日出荷
440485080045359331パック(50個)-80口径蓋バージンパルプ+両面PEコーティングライトブルー92
900589
589
648(税込)
当日出荷
625010850045359931袋(25個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト132
550429
429
472(税込)
当日出荷
440485170045359341パック(50個)-90口径蓋バージンパルプ+両面PEコーティングライトブルー111
1,050689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
625010940045359941袋(25個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト161
570439
439
483(税込)
当日出荷
440485260045359351パック(50個)-80口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングライトグレー92
900589
589
648(税込)
当日出荷
625011030045359951袋(50個)-80口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒92
900689
689
758(税込)
10日以内出荷
返品不可
440485350045359361パック(50個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングライトグレー111
1,050689
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
625011190045359961袋(50個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒111
1,000759
759
835(税込)
当日出荷
440485440045359371パック(25個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングライトクレー132
600399
399
439(税込)
3日以内出荷
返品不可
625011280045359971袋(25個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒132
630489
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
440485600045359381パック(50個)-80口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒レッド92
1,000669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
625011370045359981袋(25個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒161
680539
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
440485690045359391パック(50個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒レッド111
1,150759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
099058870045370221パック(25個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト136
オープン339
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
440485780045359411パック(50個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒ネイビー111
1,150759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
099058960045370231パック(25個)-90口径蓋晒クラフト紙+両面PEコーティングホワイト167
オープン379
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
440485870045359421パック(50個)-80口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒ブラック92
1,000669
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
440485960045359431パック(50個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒ブラック111
1,150759
759
835(税込)
当日出荷
440486050045359441パック(25個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒ブラック132
700459
459
505(税込)
3日以内出荷
返品不可
440486140045359461パック(50個)-90口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒まっちゃ111
1,150759
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
67022859004535938【ワケあり】1パック(50個)※理由あり(未使用・未開封)80口径蓋未晒クラフト紙+両面PEコーティング未晒レッド92
1,000669
539
アウトレット
593(税込)
当日出荷
返品不可
残り30点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 飲料用
へアーズ・レイサービス業

屋外での飲料用のため購入しました。持つところが長いので、こぼれにくいと期待しています。まだ未使用なので強度については分かりません。コスパが良さそうなのでそれが購入の決め手です。

対象商品 : 44048578
2023-09-20
用途: パーティ
その他業種

満水容量440mlと書いてあるが実際にはすり切れまで入れても380ml程度。
商品パッケージのにも440mlと書いてあるが、中身のカップは明らかにサイズ違い。
詐欺的商品です。

1が参考にしています
2022-02-09
用途: お店で使用
製造業

全部ではありませんが、底から漏れます。
大量に購入しましたがお客様に出せず残念です。返品したいですがお店のロゴシールを貼ったので返品出来ず残念です。
おすすめは出来ません。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする