エコペーパータオル

エコペーパータオル - HEIKOエコペーパータオル - HEIKOエコペーパータオル - HEIKOエコペーパータオル - HEIKO
(14件のレビュー)

再生紙を100%使用した環境に優しいペーパータオル。

用途店舗やオフィス等の化粧室での手拭き用として材質晒再生紙100% 26gタイプシングル枚数200内容量1パック(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049357中判220×225
オープン
149
164(税込)
当日出荷
44049366小判220×170
オープン
139
153(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44049366
2026-03-02
用途: 洗面所での手拭き及び、髪の毛の後始末
教育・研究機関

手洗い後の拭き取りとしては、それ程求めてないので、必要にして十分です。一番の美点は、洗面台に落ちて濡れている髪の毛の後始末で、ぬぐい取る時に、大概一回で付着し楽に取れる事です。
これは色々使ってきた中で、他の商品ではあまり見られない優れた特徴です。エンボスの型押しが深めで、その角に引っかかるのでしょう。髪の毛の後始末等の時には、作業が楽になり助かります。

1が参考にしています
2025-12-24
用途: 手拭きタオル

モノタロウブランドを購入していましたが、商品が欠品しており、価格の安い商品を購入し対応しましたが、紙が柔らかくボロボロになってしまいます。 使い勝手が悪いようです。もう少し紙質が良くなり、水を吸収してもボロボロにならないようなものであればいいです。

2026-03-12
用途: 手洗い後の手拭き、作業机の上の清掃など
製造業

紙質が軟らかく、1枚1枚が袋から取り出しやすいため、部署で頻用しています。使いやすいペーパータオルなのでストックをいつも置いています。

2025-11-14
用途: 事務所等での手洗い用
日本果実工業株式会社製造業

いつもお世話になっています。
少し薄いような気もしますが、安価ですし
使用感もいいと思います。
また、購入したい商品です。

2025-11-12
用途: トイレの手拭き
運輸・通信業

使用感は、薄いと思いました。サイズも普通サイズよりも少し小さめでした。
サイズはそのままでも、吸水力があれば良いのにと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44049366
2025-03-07
用途: 洗面所の手洗い用
製造業

価格と吸水量を考えると、コスパ◯ですね。商品によっては吸水量が少なかったり、破れやすかったりですが、HEIKO社商品は信頼できます。

対象商品 : 44049366
2025-12-15
用途: 濡れた手を拭く
島子石油卸売・小売業

かなり薄く感じます!
一枚では拭き取れず2、3枚必要だと思います

対象商品 : 44049357
2025-11-10
用途: サービス業
卸売・小売業

安かったので試しに購入したんですが、かなり使いやすかったので今後こちらを利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする