曜日別特売

クラフトペーパータオル

クラフトペーパータオル - HEIKOクラフトペーパータオル - HEIKOクラフトペーパータオル - HEIKOクラフトペーパータオル - HEIKO
(16件のレビュー)

未晒再生紙100%で作られています。段ボール再生原料使用。

材質未晒再生紙100% 30gタイプシングル枚数200内容量1パック(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
枚数
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049375中判200220×225
オープン
129
142(税込)
当日出荷
44049384小判200220×170
オープン
97
107(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: 喫茶トイレ用
株式会社想医療・福祉・介護関連業

肌触りが良く、吸水性にすぐれているし、未漂白の再生紙なのもポイント高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 44049375
2025-12-06
用途: トイレ用ハンドタオルとして
卸売・小売業

柔らかな手触りと厚みがとても良い。
最後まで1枚ずつ取り出せるのも気持ちよくて、またリピートします!

2が参考にしています
対象商品 : 44049375
2026-02-26
用途: 仕事で使えるか試験購入
サービス業

仕事で水漏れ油汚れなどの拭き取りに使えるか試験購入、コスパは新聞紙の方が上だがカッティングされてるので使いやすい問題は吸収量ちょっと微妙もう少し試して見る予定
紙質は硬い

1が参考にしています
2026-03-22
用途: 接客
飲食業

お客様の手洗い後の使用。大量の消耗なので安くてたすかります

2026-01-10
用途: トイレでのお手拭き用
農・林・水産業

リーズナブルな価格で購入出来て満足していますが1枚1枚が柔らかく過ぎて枚数を多く使ってしまいますもう少し堅めのほうがありがたいです

2が参考にしています
2026-03-16
用途: 手洗い用

色々買いましたがこれが一番柔らかく拭き心地が良いです。
吸水量は普通。

2026-02-10
用途: 手拭く用タオル

水濡れするとすぐに破れてしまう。 紙は柔らかいが手拭き用としては×です。
油量のゲージの確認などでの油拭き奈良、問題ないのかも・・・・・

1が参考にしています
2025-11-20
用途: 作業場前の手洗い場や台所での手拭き用

安価で手触りも柔らかくて使い心地はいいのですが、細かいカスがたくさん出ます。
ペーパータオルホルダーや手にも茶色いカスが付きます。
従業員からクレームの嵐です。
安いけどもう買いません。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする