曜日別特売

バガスキッチンペーパータオル

バガスキッチンペーパータオル - SWANバガスキッチンペーパータオル - SWAN
(1件のレビュー)

バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。
エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。
食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。

材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g寸法(mm)210×230タイプシングル枚数100内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049400中判
オープン
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 屋台出店時
飲食業

肌ざわりは安っぽい感じはしますが、油はしっかり吸います。
ゴワついてて固い感じの紙で、破れにくくて使いやすいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする