曜日別特売

不織布3層ソフトマスク

不織布3層ソフトマスク - HEIKO不織布3層ソフトマスク - HEIKO不織布3層ソフトマスク - HEIKO
(1件のレビュー)

一枚一枚に個包装がされているので、衛生的でもち運びにも便利なマスクです。
吸湿性にすぐれ、心地のいいフィット感。
耳ひもは6mm幅のフラットなタイプで、長時間使用しても耳が痛くなりにくい約6mmの幅広ゴムを採用。
PFE(微粒子濾過率)・BFE(細菌濾過率)、99%カット。PM2.5対応。

材質マスク本体:ポリプロピレン不織布/ポリエチレン・ポリエステル・ポリウレタン形状プリーツ型寸法(mm)175×95サイズレギュラーサイズ入数(枚)30構造3層包装形態個包装対象風邪・花粉・飛沫・PM2.5ひもタイプ耳かけ型内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44049418レギュラーサイズ 30枚
オープン
489
538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44049418
2023-09-19
用途: 日常生活
運輸・通信業

付け心地が良かった。到着もとても早かったので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする