シモジマ
コーンスリーブ ワッフルコーン
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
材質
色
サイズ
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049628
S
代表的なコーン規格:ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンS
晒クラフト紙80g
白
S
70×120(閉じている時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
44049637
S
代表的なコーン規格:ワッフルコーンS・ココアワッフルコーンS
未晒クラフト紙80g
茶
S
70×120(閉じている時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
44049646
ミニ
代表的なコーン規格:ワッフルコーンミニ・シュガーロールコーン
晒クラフト紙80g
白
ミニ
63×110(閉じている時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
44049655
ミニ
代表的なコーン規格:ワッフルコーンミニ・シュガーロールコーン
未晒クラフト紙80g
茶
ミニ
63×110(閉じている時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
44049664
L
代表的なコーン規格:ワッフルコーンL
未晒クラフト紙80g
茶
L
94×120(閉じている時)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください