シモジマ
コーンスリーブ フレアートップコーン
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:No.1フレアトップコーン・フローラルトップコーン・ミニトップコーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
56×123(閉じている時)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049689
044 茶
未晒クラフト紙80g
茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44049680
044 白
晒クラフト紙80g
白
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください