シモジマ
コーンスリーブ メープルコーン
アイスクリームやジェラート用のコーンの専用スリーブです。
適合
代表的なコーン規格:クリスピーメープルコーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
52(28)×85(閉じている時)
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049698
101 白
晒クラフト紙80g
白
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44049707
101 茶
未晒クラフト紙80g
茶
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください