サンクリエーション
デザートカップ アートスクエアライン
角型のプレーンなデザートカップです。別売の「63角蓋」が適合します。
材質
GP
寸法(mm)
63×63×68H
容量(mL)
170
質量(g)
19.4
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
内容量
1パック(20個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049750
ASL-H-6368
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください