サンクリエーション
デザートカップ エルメススクエア
角型のプレーンなデザートカップです。別売の「55角蓋」が適合します。
材質
GP
寸法(mm)
55×55×76H
容量(mL)
175
質量(g)
20.1
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
内容量
1パック(10個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049768
ESQ-H-5576
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください