サンクリエーション
デザートカップ アートメロディダイヤ8カップ
シャープなラインが美しい、クラシカルな透明デザートカップです。
材質
GP
寸法(mm)
70×80H
容量(mL)
200
質量(g)
23.3
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
内容量
1パック(12個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049820
AMD8-H-7080
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください