サンクリエーション
デザートカップ シンプルエクシード
ベーシックな透明デザートカップです。別売の「59ΦFC蓋」「60Φドーム蓋」が適合します。
材質
GP
容量(mL)
175
質量(g)
22
寸法(Φ×高さH)(mm)
60×90
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
内容量
1パック(10個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049838
SED-H-6090
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください