サンクリエーション
デザートカップ プチシャロンカップ
ベーシックな透明デザートカップです。別売の「55ΦFC蓋」が適合します。
材質
GP
容量(mL)
70
質量(g)
9.8
寸法(Φ×高さH)(mm)
55×54
耐熱温度(℃)
70
電子レンジ
×
内容量
1パック(16個)
注意
※電子レンジ使用不可、オーブン使用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44049856
PC-H-5554
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください