曜日別特売

業務用 濃縮食器用洗剤 中性

業務用 濃縮食器用洗剤 中性 - HEIKO

濃縮タイプの食器用中性洗剤です。油汚れに強く、薄めても適度な粘度を保つので使いすぎを防ぎます。
6~10倍に薄めて使用してください。

用途食器や包丁、まな板、シンクなどの洗浄にお使いください。成分界面活性剤(56%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定化剤(エタノール)寸法(mm)203×124×254タイプ液体液性中性商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1個(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440501094kg
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする