HEIKO
バンブーカップ
成長速度のはやい竹材を利用した環境に優しい紙コップ。ナチュラルな馴染みのよいカラー。食品衛生法規格基準適合商品です。
材質
バンブー紙+PEコーティング
適合規格
食品衛生法
入数
100
商品タイプ
本体
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
口径(Φmm)
容量(満杯)(mL)
容量(オンス)
口外径(Φ)×底外径(Φ)×高さH(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050179
004770941
54
55
約85
3
55×40×54
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44050188
004770942
73
67
約165
5
67×47×73
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050197
004770943
79
71
約200
7
71×50×79
¥
1,050
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050206
004770944
95
76
約270
9
76×52×95
¥
1,350
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください