曜日別特売

ニトリルグローブ

ニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKOニトリルグローブ - HEIKO
(3件のレビュー)

盛り付け作業や調理にも使える粉無しタイプのニトリルグローブ!
伸縮性、耐油性抜群の、丈夫な薄手ニトリルゴム手袋です。
指先すべり止め加工付き。
粉なしタイプ
食品衛生基準クリア
左右兼用

用途お掃除や介護、医療、接客時の感染予防対策、園芸など、幅広い用途にお使いいただけます。粉有無粉なしエンボス加工指先エンボスホワイト入数(枚)100全長(cm)23内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44050355ホワイトSS8±117±2合成ゴム約2.7
1,100
719
791(税込)
取扱停止中
44050364ホワイトMM8.5±119±2合成ゴム約3
1,100
719
791(税込)
取扱停止中
44050380ホワイトLL9±122±2合成ゴム約3.3
1,100
719
791(税込)
取扱停止中
69440047004771352SS7.6±0.516±2合成ゴム(NBR)約2.6±0.3
オープン
639
703(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 清掃作業時
その他業種

不良品がゼロではありませんが、ほかのブランドの製品よりは破損は少ないかと思います。
中指先から手首までの長さがもう少しあったらよかったかなと。

2024-09-24
用途: 日常清掃作業時
その他業種

素手ならМサイズですがインナー綿手使用時はLサイズでちょうどよいです。
お値段もお手頃価格でとてもありがたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 44050355
2024-03-09
用途: 普段使い

パンをこねる時のために購入しました。
とても、便利です。サイズを悩みましたが
Sで、ちょうど良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする