曜日別特売

手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ

手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO手提げ紙袋 カラーハンドルバッグ - HEIKO

エンボスの入った自然で柔らかい風合いの特殊紙を使用した紙袋です。
持ち手は一般的な石油由来のアクリル紐ではなく、柔らかく環境にやさしい紙紐を採用。紙製とは思えないしなやかさです。
お店のイメージや、プレゼントするアイテムに合わせて選べるカラーバリエーションも魅力。

材質特殊紙内容量1パック(5枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
手紐
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44050450MW160160110紙紐(ベージュ)ブラック
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
44050459MW160160110紙紐(ベージュ)クリーム
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
44050468MW160160110紙紐(グレー)グレー
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050477MW160160110紙紐(グレー)アクアグリーン
1,600
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050486LW260210120紙紐(ベージュ)ブラック
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44050495LW260210120紙紐(ベージュ)クリーム
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050504LW260210120紙紐(グレー)グレー
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44050520LW260210120紙紐(グレー)アクアグリーン
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする