HEIKO
ミニダンボール
(1件のレビュー)
手作りのアクセサリーや雑貨など小さいものを発送するのに便利な小型ケースです。
入数(枚)
10
宅配サイズ
60サイズ
内容量
1パック(10枚)
注意
※荷物の詰め過ぎにより箱が膨らむと、対応サイズを超える場合もございますのでご注意下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸奥行(mm)
内寸幅(mm)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
内寸高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050626
MD-SS
136
86
136×86×19
19
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
44050635
MD-S
161
111
161×111×19
19
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
44050644
MD-M
207
119
207×119×48
48
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る