再生パレットカバー

再生パレットカバー - HEIKO再生パレットカバー - HEIKO再生パレットカバー - HEIKO
(1件のレビュー)

商品を雨や汚れから守るパレット用の安価なPE製カバーです。かぶせやすい角型タイプです。
繰り返し使用できる為、ゴミを削減し経費削減にもつながります。
再生原料を50%程度使用した環境配慮型商品です。

材質再生原料配合LDPE厚さ(mm)0.03内容量1パック(5枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
440509151200角×10001200×1200×1000
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
440509241200角×13001200×1200×1300
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44050915
2025-10-13
用途: 雨降りの時の品物の積み込み
運輸・通信業

使いやすい。あとサイズがもう少し有ると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする