HEIKO
LD 透明ポリ
透明度の高い、丈夫なポリ袋ですので、分別収集やリサイクル回収の際など、中がはっきり見えて便利です。
材質
LDPE
種類
平袋
入数(枚)
10枚
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44050976
03 45L
650
800
0.03
¥
300
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
44050985
厚口04 45L
650
800
0.04
¥
400
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
44050994
04 70L
800
900
0.04
¥
600
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
44051010
05 90L
900
1000
0.05
¥
900
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください