雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ

雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ - HEIKO
(1件のレビュー)

雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。
主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。
片面印刷

材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(50枚)
注意
※紙袋は商品に含まれておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
適合サイズ
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405101924-3521-12用25CB18-1、20-1、21-12、18-3、18-1、20-1、S20.02×240(全体360)×350
700
469
516(税込)
当日出荷
残り23点です
4405102829-41MS-1用25CB26-10、S、MS-1、S1、26-1、26-4、26-2、HフラットCB220-1、220-20.02×290(全体375)×410
850
569
626(税込)
当日出荷
残り21点です
4405103734-413才用25CB24-17、26-18、30-15、W判、3才、26-5、E判、32-6、HフラットCB280-10.02×340(全体460)×410
1,000
659
725(税込)
当日出荷
残り25点です
4405104634-512才用25CB2才0.02×340(全体460)×510
1,150
759
835(税込)
当日出荷
残り13点です
4405105536-4732-4用25CB30-3、32-4、34-1、W20.02×360(全体590)×470
1,350
889
978(税込)
当日出荷
残り8点です
4405106440-65カスタム用25CBスタンダード、カスタム0.02×400(全体550)×650
1,650
1,098
1,208(税込)
当日出荷
4405108047-5245-1用25CB34-2、38-4、41-2、45-10.02×470(全体690)×520
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
残り37点です
4405108962-5860-2用25CB50-2、55-1、60-20.02×620(全体800)×580
2,100
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44051089
2024-03-06
用途: 店舗でお買上の袋に雨除けとして使用
三喜商事株式会社卸売・小売業

今まではこの上の大きさの雨除けカバーのサイズがあったが、製造されなくなりもう少し大きいサイズが欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする