曜日別特売

極薄HDポリ袋 ヘイコーエンボスロール

極薄HDポリ袋 ヘイコーエンボスロール - HEIKO

スーパーマーケットなどでおなじみの、極薄HDポリ袋です。
ロール状タイプで、ミシン目から一枚ずつ切り放して使います。
エンボス付きのため開封性に優れています。
厚み0.005mm。
食品衛生法規格基準適合商品です。

用途お惣菜などのお持ち帰り用や、一時的な仕分けなどに。材質HDPE厚さ(mm)0.005種類平袋入数(枚)3000枚紙管内径(mm)30内容量1巻(3000枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051098No.11200300
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
残り6点です
44051116No.12230340
2,750
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
返品不可
44051134No.13260380
3,700
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
44051107No.11W230300
オープン
取扱い終了
返品不可
44051125No.12W260340
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする