SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
厚み25ミクロンのシリーズです。
材質
LDPE
厚さ(mm)
0.025
種類
平袋
入数(枚)
100枚
内容量
1パック(100枚)
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44051177
No.2509 紐なし
150
250
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051186
No.2510 紐なし
180
270
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051195
No.2511 紐なし
200
300
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051204
No.2512 紐なし
230
340
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051220
No.2513 紐なし
260
380
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44051229
No.2514 紐なし
280
410
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051238
No.2515 紐なし
300
450
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051247
No.2516 紐なし
340
480
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
10日以内出荷
返品不可
44051256
No.2517 紐なし
360
500
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051265
No.2518 紐なし
380
530
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051274
No.2519 紐なし
400
550
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051290
No.2520 紐なし
460
600
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051150
No.2506 紐なし
100
210
オープン
取扱い終了
返品不可
44051159
No.2507 紐なし
120
230
オープン
取扱い終了
返品不可
44051168
No.2508 紐なし
130
250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください