曜日別特売

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋

LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWANLD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋 - SWAN
(1件のレビュー)

厚み50ミクロンとしっかりしたシリーズです。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質LDPE厚さ(mm)0.05種類平袋入数(枚)50枚内容量1パック(50枚)
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051317No.503 紐なし80150
オープン
80
88(税込)
当日出荷
残り64点です
44051326No.504 紐なし90170
オープン
91
100(税込)
当日出荷
残り13点です
44051405No.512 紐なし230340
オープン
319
351(税込)
当日出荷
残り10点です
44051299No.501 紐なし70100
オープン
69
76(税込)
取扱停止中
返品不可
44051308No.502 紐なし80120
オープン
75
83(税込)
取扱停止中
返品不可
44051335No.505 紐なし100190
オープン
109
120(税込)
取扱停止中
返品不可
44051344No.506 紐なし100210
オープン
108
119(税込)
取扱停止中
返品不可
44051360No.507 紐なし120230
オープン
139
153(税込)
取扱停止中
返品不可
44051369No.508 紐なし130250
オープン
159
175(税込)
取扱停止中
返品不可
44051378No.509 紐なし150250
オープン
169
186(税込)
取扱停止中
返品不可
44051387No.510 紐なし180270
オープン
199
219(税込)
取扱停止中
返品不可
44051396No.511 紐なし200300
オープン
249
274(税込)
取扱停止中
返品不可
44051414No.513 紐なし260380
オープン
389
428(税込)
取扱停止中
返品不可
44051430No.514 紐なし280410
オープン
439
483(税込)
取扱停止中
返品不可
44051439No.515 紐なし300450
オープン
519
571(税込)
取扱停止中
返品不可
44051448No.516 紐なし340480
オープン
659
725(税込)
取扱停止中
返品不可
44051457No.517 紐なし360500
オープン
718
790(税込)
取扱停止中
返品不可
44051466No.518 紐なし380530
オープン
789
868(税込)
取扱停止中
返品不可
44051475No.519 紐なし400550
オープン
839
923(税込)
取扱停止中
返品不可
44051484No.520 紐なし460600
オープン
1,098
1,208(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44051405
2024-08-16
用途: 部材の仕分け
製造業

厚み的にもサイズ的にも使い勝手が良いです。価格的にも良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする