SWAN
LD規格ポリ袋 スワン ポリエチレン袋
厚み25ミクロンのシリーズです。異物混入の対策に有効な青色です。
材質
LDPE 着色原反
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
種類
平袋
入数(枚)
100枚
内容量
1パック(100枚)
注意
※吊り下げ用の紐は付いておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44051500
No.2509 紐なし
150
250
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051509
No.2510 紐なし
180
270
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051518
No.2511 紐なし
200
300
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051527
No.2512 紐なし
230
340
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051536
No.2513 紐なし
260
380
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051545
No.2514 紐なし
280
410
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051554
No.2515 紐なし
300
450
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください