HEIKO
ミートポリ
食肉の業務包装用に最適です。強度に優れた材質です。
材質
LDPE
種類
平袋
入数(枚)
100枚
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44051570
5kg用 紐付
350
0.03
500
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051579
10kg用 紐付
400
0.035
600
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051588
20kg用ロング 紐付
500
0.04
800
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください