手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO

フィルム材質が厚み0.1mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
マチが広く持ち手が長いので、フラワーアレンジメントや洋菓子箱の持ち運びに最適。
底ボール入り

厚さ(mm)0.1タイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)20印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。内容量1パック(20枚)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051816WロングSHDPE ナチュラル原反240チェッカー470220
4,000
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051825WロングMHDPE ナチュラル原反270チェッカー570250
5,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051755W3SHDPE ナチュラル原反165チェッカー185150
オープン
取扱い終了
返品不可
44051764WSSHDPE ナチュラル原反220チェッカー250200
オープン
取扱い終了
返品不可
44051780WSHDPE ナチュラル原反270チェッカー280210
オープン
取扱い終了
返品不可
44051789WMSHDPE ナチュラル原反320チェッカー320280
オープン
取扱い終了
返品不可
44051798WMHDPE ナチュラル原反350チェッカー310220
オープン
取扱い終了
返品不可
44051807WLHDPE ナチュラル原反420チェッカー360290
オープン
取扱い終了
返品不可
44051834W3SHDPE 着色原反165チェッカー ブラウン185150
オープン
取扱い終了
返品不可
44051850WSSHDPE 着色原反220チェッカー ブラウン250200
オープン
取扱い終了
返品不可
44051859WSHDPE 着色原反270チェッカー ブラウン280210
オープン
取扱い終了
返品不可
44051868WMHDPE 着色原反350チェッカー ブラウン310220
オープン
取扱い終了
返品不可
44051877WLHDPE 着色原反420チェッカー ブラウン360290
オープン
取扱い終了
返品不可
44051886W3SHDPE ナチュラル原反165ナチュラル185150
オープン
取扱い終了
返品不可
44051895WSSHDPE ナチュラル原反220ナチュラル250200
オープン
取扱い終了
返品不可
44051904WSHDPE ナチュラル原反270ナチュラル280210
オープン
取扱い終了
返品不可
44051920WMSHDPE ナチュラル原反320ナチュラル320280
オープン
取扱い終了
返品不可
44051929WMHDPE ナチュラル原反350ナチュラル310220
オープン
取扱い終了
返品不可
44051938WLHDPE ナチュラル原反420ナチュラル360290
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする