曜日別特売

手提げポリ袋 Yバッグ

手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO手提げポリ袋 Yバッグ - HEIKO

フィルム材質が厚み0.05mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。
台形を逆さにしたフォルムで、花束や鉢物などにおすすめです。
スタイリッシュな半透明のフロストタイプ。

材質HDPE ナチュラル原反チェッカータイプ表記入り印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。内容量1パック(20枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44051990S上幅440(下幅220)0.05300
2,400
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44051999M上幅600(下幅300)0.06400
3,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44052008L上幅550(下幅120)0.05600
3,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする