曜日別特売

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ

手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO手提げポリ袋 ポリチャームバッグ - HEIKO

フィルム材質が厚み0.06mmの手提げポリ袋です。
「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。
本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質LDPE ナチュラル原反ナチュラルタイプ表記入り種類手提げ袋入数(枚)50印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。内容量1パック(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44052017S2500.0632060
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44052026M3500.06380120
3,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44052035MM4400.06320120
3,450
2,398
2,638(税込)
当日出荷
44052044500mlペットボトル 6本用3100.07215125
2,150
1,498
1,648(税込)
当日出荷
44052060350~500ml 6缶用3100.07160120
1,850
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする