曜日別特売

手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ

手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオキャリーポリ - HEIKO
(2件のレビュー)

寿司桶やピザ箱、オードブル皿などのテイクアウトに便利な手抜きポリ袋です。二段まで重ねて持ち帰る事が出来ます。
生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きタイプのポリ袋です。
バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。

材質HDPE+バイオマス25% 乳白原反種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405206933-43ピザ箱10インチ(二段まで)、寿司桶3人前用、4人前用(二段まで)、オードブル皿Φ310×高45mm(二段まで)、Φ320×高28mm(二段まで)、Φ350×45mm(一段まで)0.025×330(ガゼット40+40)×430
2,400
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
4405207840-47ピザ箱12インチ(二段まで)、寿司桶5人前用(二段まで)、オードブル皿Φ350×45mm(一段まで)0.025×400(ガゼット40+40)×470
3,000
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44052069
2024-05-10
用途: ピザ箱やお弁当パックを入れるために
飲食業

ピザ箱に限らず 長方形のパックを数段重ねてもつかえて便利です。

対象商品 : 44052069
2024-01-20
用途: テイクアウト用ピザ箱の袋として
vapore飲食業

他社の袋に比べて価格が安いので助かります。少し薄手ですが問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする