曜日別特売

チャックスタンド袋

チャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKO

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はアルミ蒸着CP素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。

材質クラフト紙/PE/アルミ蒸着CPクラフトタイプクラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし内容量1パック(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44052778BA12-20全体120×200有効:110×160(底マチ55)
1,250
819
901(税込)
当日出荷
44052787BA14-22全体140×220有効:130×180(底マチ68)
1,600
999
1,099(税込)
当日出荷
44052796BA18-20全体180×200有効:170×160(底マチ78)
1,950
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする