曜日別特売

チャックスタンド袋

チャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKOチャックスタンド袋 - HEIKO
(2件のレビュー)

人気のクラフトタイプのチャック付スタンド袋です。中身が見える窓が付いています。底マチ付きで自立します。表面はクラフト紙で内側はPE素材で防湿性・機密性に優れ、保存に最適です。ノッチ(切り込み)付き。乾燥農産加工品、乾燥海産加工品、健康食品、お茶・紅茶などに幅広くご利用いただけます。乾燥剤使用可。脱酸素剤使用可。

材質クラフト/PE/透明蒸着PET/PE/静電防止LLDPEクラフトタイプ窓付クラフト種類チャック袋入数(枚)25見出し枠なし内容量1パック(25枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
寸法(幅×チャック下)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44052830BP12-20全体120×200有効:110×160(底マチ58)
2,750
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44052839BP14-22全体140×220有効:130×180(底マチ68)
3,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
44052848BP18-20全体180×200有効:170×160(底マチ78)
3,250
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 食品の包装
製造業

ナチュラルな素材感が商品としてマッチして良い。小窓があり商品内容が確認できるのはお客様にとって安心材料になる。一方でできるだけ商品を光に晒して劣化することを防ぎたい製造者・販売者としては小窓は光に晒す面積を最小化できる。消費者にも販売者もWin-Win が実現できる完璧な袋です。

対象商品 : 44052830
2023-11-20
用途: ハーブティーの小分け
卸売・小売業

水性インクも油性インクもプリントしやすく、内側も清潔感があり、気に入っております。
これからも使用する予定です。
いつもありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする