曜日別特売

手抜きポリ袋 バイオHDポリ

手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

種別底マチ付の手抜きポリ袋材質HDPE+バイオマス25% 着色原反厚さ(mm)0.03シュエット文字内容Nous avons plaisir a voir vos sourires.(あなたの笑顔は私の喜び)/Le plaisir de choisir du cadeau qu’il est plein d’amour, de coeur et de soins.(愛と真心をたくさん込めた贈り物を選ぶ喜び)タイプ片面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(100枚)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44052884BG20-30200300(マチ60)/穴から下:240
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
44052900BG25-35250350(マチ60)/穴から下:290
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44052909BG30-40300400(マチ60)/穴から下:340
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44052918BG35-45350450(マチ60)/穴から下:390
3,600
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする