曜日別特売

手抜きポリ袋 バイオHDポリ

手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO手抜きポリ袋 バイオHDポリ - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだ手抜きポリ袋です。お菓子の箱やパン等を入れやすいサイドガゼットタイプ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反厚さ(mm)0.03ティータイムタイプ両面印刷種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(100枚)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053058SG19-35190/全体300350/穴から下:290
1,700
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053067SG26-37260/全体380370/穴から下:310
2,150
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする