住友
おむすび直巻
丸型おにぎり用のレーヨンおにぎり袋。
仕様
ヒートシール可
材質
レーヨン紙+PP
電子レンジ
可
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44053094
50枚入
95×40×160
レーヨン無地
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
44053110
50枚入
90×40×150
和風波
¥
920
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください