曜日別特売

スウィートパック 合掌 KL

スウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKOスウィートパック 合掌 KL - HEIKO

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りの平袋タイプです。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可材質KOP20/LL40厚さ(mm)0.06タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
注意
※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053155合掌KL 7×10701000.88006729601
960
629
692(税込)
当日出荷
44053164合掌KL 7×20702001.76006729604
1,400
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053180合掌KL 8×12801201.19006729605
1,080
699
769(税込)
当日出荷
44053189合掌KL 8.5×15851501.57006729606
1,280
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053198合掌KL 9.5×13.5951351.56006729607
1,280
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053207合掌KL 10×121001201.45006729608
1,180
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053216合掌KL 12.5×171251702.52006729609
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする