曜日別特売

スウィートパック カマスBN

スウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKOスウィートパック カマスBN - HEIKO
(1件のレビュー)

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。カマス貼りと呼ばれる袋の両端を貼り合わせた平袋タイプです。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
有効幅(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053225カマスBN 10×12100120約901.3006729650
1,370
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053234カマスBN 11.5×14115140約1051.74006729651
1,580
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053250カマスBN 13×16130160約1202.25006729652
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44053259カマスBN 13.5×17135170約1252.48006729653
1,900
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053268カマスBN 15.5×18155180約1453.02006729654
2,250
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053277カマスBN 18×20180200約1703.89006729655
3,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-22
用途: オリジナルの食品制作のパッケージに使っています。
卸売・小売業

リーズナブルな価格でガス袋が買えて、嬉しい。しっかりしていて、衛生も保てて、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする