曜日別特売

スウィートパック 合掌ガゼット GBN

スウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GBN - HEIKO
(2件のレビュー)

焼き菓子などの個包装に最適な透明ガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。食品衛生法規格基準適合商品です。●乾燥剤:使用不可 ●脱酸素剤:使用可 ●冷凍保存:可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール・冷凍保存可材質バリアNY15/LL40厚さ(mm)0.055タイプ脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
全20種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
質量(g/枚)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053286合掌GBN 4.5+3.5×13.545135801.3135
1,230
809
890(税込)
当日出荷
44053295合掌GBN 5+4×1550150901.6240
1,370
899
989(税込)
当日出荷
44053304合掌GBN 5+4.5×1850180952.0445
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
44053320合掌GBN 5.5+2.5×1555150801.4625
1,340
879
967(税込)
10日以内出荷
返品不可
44053329合掌GBN 5.5+4.5×15551501001.7845
1,610
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053338合掌GBN 6+5×20602001102.5950
2,150
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053347合掌GBN 6+5×35603501104.5450
3,100
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053356合掌GBN 6.5+2.5×1465140901.5125
1,370
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053365合掌GBN 6.5+3.5×18651801002.1435
1,790
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053374合掌GBN 6.5+5.5×28652801203.9355
2,700
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053390合掌GBN 6.5+5.5×16651601202.2555
1,870
1,298
1,428(税込)
当日出荷
44053399合掌GBN 7+3×15701501001.7830
1,610
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
44053408合掌GBN 7+5×22702201203.0950
2,300
1,598
1,758(税込)
当日出荷
44053417合掌GBN 7.5+3×15751501051.8630
1,640
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053426合掌GBN 8+5.5×25802501353.9255
2,800
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44053435合掌GBN 8+7×25802501504.0570
2,850
1,898
2,088(税込)
当日出荷
44053444合掌GBN 8.5+2.5×15851501101.9525
1,690
999
1,099(税込)
当日出荷
44053460合掌GBN 9+6×28902801504.8460
3,300
2,198
2,418(税込)
当日出荷
44053469合掌GBN 9+6×40904001506.9260
4,600
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053478合掌GBN 9+6×35903501506.0560
4,100
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053390
2025-08-28
用途: 焼き菓子の包装に使用しています。
飲食業

焼き菓子を入れるのにサイズがぴったりで、とても使いやすいです。取扱店舗が遠いため、ネット購入できるのでありがたいです。

2025-07-26
用途: 石けんの包装
卸売・小売業

以前のものよりも厚さが薄くなっていますが、必要には足りていて、透明度が上がり、値段が抑えられた。今のところ不足なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする