スウィートパック 合掌ガゼット GKL

スウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKOスウィートパック 合掌ガゼット GKL - HEIKO
(1件のレビュー)

焼き菓子などの個包装に最適なガス袋です。脱酸素剤との併用で美味しさを保ちます。合掌貼りのサイドガゼット付きで、厚みのあるお菓子も入ります。※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。●乾燥剤:使用可 ●脱酸素剤:使用可 ●ヒートシール:可 ●入り数:100枚

仕様ヒートシール可材質KOP20/LL40厚さ(mm)0.06タイプ乾燥剤・脱酸素剤使用可内容量1パック(100枚)
注意
※材質の特性上、表面が茶褐色ががって見えます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全幅(mm)
質量(g/枚)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053487合掌GKL 5.5+4×1855180951.3940
1,650
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053496合掌GKL 6+4.5×18601801052.2845
1,700
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053505合掌GKL 6+5×20602001102.6450
1,850
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053514合掌GKL 6+5×35603501104.6250
2,750
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053530合掌GKL 6.5+5.5×2865280120455
2,500
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053539合掌GKL 7+3×15701501001.8230
1,500
978
1,076(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053548合掌GKL 7+5×22702201203.1550
2,100
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053557合掌GKL 7.5+3×15751501051.930
1,530
998
1,098(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053566合掌GKL 8+3×15801501101.9830
1,580
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053575合掌GKL 8+4×15801501202.1540
1,620
999
1,099(税込)
当日出荷
51291828合掌GKL 7.5+6×20752001353.1960
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51291837合掌GKL 8+7×25802501504.470
2,700
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053557
2024-01-03
用途: 手作りスイーツのラッピング
医療・福祉・介護関連業

マチがあり、崩れやすいクッキーやドーナツなどの菓子を詰めるのに最適なサイズです。また、リピします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする