曜日別特売

エアフルール

エアフルール - HEIKOエアフルール - HEIKOエアフルール - HEIKOエアフルール - HEIKO

生花を入れて上部をヒートシールし、逆止弁から空気を入れて使用します。飲料・食品の冷蔵ケースで食品と一緒に生花を販売するために作られたパッケージです。水を与えない状態のまま冷蔵ケースのなかで仮死状態なので、長期保存(販売)が可能です。冷蔵ケースがあるあらゆる場所での販売が可能です。コンビニなら24時間販売が可能で、生花販売の機会創出につながり生花の需要拡大に期待できます。この販売・流通方法でメーカーは特許第6372910号を取得しています。空気で保護された状態なので、他の商品と同梱しても安全に持ち帰ることも可能です。コンビニ・高級スーパーマーケット・ドラッグストアなどが主なターゲットです。今回は販売スペースの多い、500mlペットボトルサイズで作成しました。

材質ナイロン/LLDPE寸法(幅W×高さH)(mm)110×290(マチ70)内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053767ボトルサイズS
18,000
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44053776ボトルサイズS
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする