サンドイッチ袋

サンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKOサンドイッチ袋 - HEIKO

スリットテープ付きで、横に大きく開封でき、中身を取り出しやすいサンドイッチ用袋です。防曇タイプのOPPを使用しているので曇りません。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質OPPボードンフィルム厚さ(mm)0.025ライン 白内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4405379465 横開きタイプa65/b205190
1,290
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
4405381075 横開きタイプa75/b215200
1,340
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
4405381985 横開きタイプa85/b230200
1,390
919
1,011(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする