おにぎりパック

おにぎりパック - HEIKOおにぎりパック - HEIKOおにぎりパック - HEIKOおにぎりパック - HEIKOおにぎりパック - HEIKOおにぎりパック - HEIKO
(2件のレビュー)

おにぎり1個を入れる透明の防曇OPP袋です。簡単に包装ができ、つまみを引いて開封する事が出来ます。お買い求めやすい100枚梱包も魅力です。

仕様オーブン:不可材質OPPボードンフィルム厚さ(mm)0.025電子レンジ内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44053855三角大【底】150全体160手詰め用
1,400
929
1,022(税込)
当日出荷
44053864丸型小【底】155155(+リップ20)手詰め用
1,400
929
1,022(税込)
当日出荷
44053880三角大【底】150全体160雲竜 手詰め用
1,400
929
1,022(税込)
当日出荷
44053889丸型小【底】155155(+リップ20)雲竜 手詰め用
1,400
929
1,022(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44053889
2025-11-27
用途: お餅を個包装にしました。
農・林・水産業

2人作業にはなりますが、とても作業性が良く、年末の餅つき大会には大活躍しそうです。

対象商品 : 44053855
2025-10-13
用途: おにぎりの手詰め
おにぎり屋かえで飲食業

今まで使っていた包装用のものより非常に使いやすくリピート確定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする