HEIKO
クラフトギフトBOX
材質
クラフトカード紙310g
内容量
1パック(10枚)
全14種類を絞り込む
サイズ
L
M
S
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
形状
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
44054196
バッグS
バッグ
120
S
170(+持ち手45)
マチ40
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
09月29日まで
44054214
窓付バッグS
窓付バッグ
120
S
170(+持ち手45)
マチ40
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054230
窓付バッグM
窓付バッグ
155
M
190(+持ち手45)
マチ40
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054239
角底S
角底
70
S
160
50
¥
700
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
10月30日まで
44054248
角底M
角底
110
M
160
マチ60
¥
850
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2027年
11月29日まで
44054257
角底L
角底
130
L
160
マチ70
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054266
窓付角底S
窓付角底
70
S
160
50
¥
1,050
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054275
窓付角底M
窓付角底
110
M
160
マチ60
¥
1,300
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054284
窓付角底L
窓付角底
130
L
160
マチ70
¥
1,450
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
-
44054160
ピローS
ピロー
125
S
85(+持ち手45)
マチ30
¥
650
取扱い終了
返品不可
-
44054169
ピローM
ピロー
160
M
130(+持ち手45)
マチ30
¥
900
取扱い終了
返品不可
-
44054178
窓付ピローS
窓付ピロー
125
S
85(+持ち手45)
マチ30
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
-
44054187
窓付ピローM
窓付ピロー
160
M
130(+持ち手45)
マチ30
¥
1,300
取扱い終了
返品不可
-
44054205
バッグM
バッグ
155
M
190(+持ち手45)
マチ40
¥
850
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください