プチBOX

プチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKOプチBOX - HEIKO

手のひらにのるくらいの小さくて可愛いギフトBOXです。フタと身が一体型の組み立てタイプです。手作りのアクセサリーやちょっとした小物を入れるのにおすすめです。非木材紙を使用した環境配慮型商品です。

材質特殊カード紙197.7g内容量1パック(10枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(縦×横×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
4405430055×55ホワイト正方形(のアクセサリー台紙)55×55×18
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405430955×55グレージュ正方形(のアクセサリー台紙)55×55×18
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405431855×55ブラック正方形(のアクセサリー台紙)55×55×18
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405433675×75グレージュ正方形(のアクセサリー台紙)75×75×18
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405434575×75ブラック正方形(のアクセサリー台紙)75×75×18
オープン
979
1,077(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405437075×115グレージュ名刺サイズ(のアクセサリー台紙)75×115×18
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405437975×115ブラック名刺サイズ(のアクセサリー台紙)75×115×18
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
4405432775×75ホワイト正方形(のアクセサリー台紙)75×75×18
オープン
取扱い終了
返品不可
-
4405435475×115ホワイト名刺サイズ(のアクセサリー台紙)75×115×18
オープン
取扱い終了
返品不可
-
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする