レジ袋 バイオハンドハイパー

レジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKO

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。お弁当のテイクアウトに最適な、マチが広めで高さが低めの規格です。中身が透けにくいベージュ色。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%着色原反厚さ(mm)0.012ベージュタイプハンガー印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり内容量1パック(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054528弁当用 小220/全体350350130
520
349
384(税込)
当日出荷
44054537弁当用 大250/全体450400200
700
459
505(税込)
当日出荷
44054546弁当用 特大330/全体500400170
730
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする