曜日別特売

レジ袋 バイオハンドハイパー

レジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKO
(2件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。フルボトルのワイン専用サイズ。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。中身が透けにくい赤色です。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25% 着色原反幅(mm)105/全体200厚さ(mm)0.025レッド高さ(mm)470印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。マチ(mm)95エンボス加工表面エンボス加工あり内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054598ワイン1本用
1,300
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054598
2024-06-01
用途: コース設定。
自動車・二輪車・自転車関連業

同じ商品で「白」色を使用しているが、ともにコース規制の旗として利用している。

対象商品 : 44054598
2024-05-10
用途: ワインの持ち帰り用に。
飲食業

真っ赤の袋は いかにも美味しそうに感じます。
安く買えるのもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする