曜日別特売

レジ袋 バイオラッピングハンド

レジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKOレジ袋 バイオラッピングハンド - HEIKO
(1件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。傘や巻いたポスター、棒状の商品など、細長い形状のお持ち帰りに最適。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。食品衛生法規格基準適合商品です。

材質HDPE+バイオマス25%乳白原反幅(mm)140/全体280厚さ(mm)0.025ホワイト印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。マチ(mm)140内容量1パック(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054607S750
4,300
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054616L1000
5,400
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 包装
株式会社卸売・小売業

雨天時の包装にスポッといれるだけで便利です。白無地なのでなんにでも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする