レジ袋 バイオハンドハイパー

レジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKOレジ袋 バイオハンドハイパー - HEIKO
(3件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。花束を縦にしたままお持ち帰り頂けるロングタイプです。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

タイプハンガー印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだレジ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。エンボス加工表面エンボス加工あり
全6種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054704花束用 SS1パック(100枚)HDPE+バイオマス25% 乳白原反150/全体2500.02800
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054720花束用 S1パック(50枚)HDPE+バイオマス25% 乳白原反270/全体4100.02820
2,000
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054729花束用 M1パック(50枚)HDPE+バイオマス25% 乳白原反310/全体4500.022900
2,450
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054738花束用 L1パック(50枚)HDPE+バイオマス25% 乳白原反350/全体5000.0221000
2,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054747花束用 SS1パック(100枚)HDPE+バイオマス25% 着色原反150/全体2500.02ニュースレター800
3,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054756花束用 L1パック(50枚)HDPE+バイオマス25% 着色原反350/全体5000.022ニュースレター1000
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: ゴミ箱の中袋

深めのゴミ箱の中袋として使用、
袋部分と取っても長いので、しっかり縛れる
かなり良い雁字です。

2025-05-01
用途: 観葉植物持ち帰り用
卸売・小売業

長さがあり商品がすっぽり入るので好評。持ち手も長いので腕にかけても商品があたらない。

対象商品 : 44054704
2025-03-12
用途: 長尺物の持ち帰り用
花重サービス業

サイズ感が気に入って購入しておりますが、もう少しお手頃なら満点です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする