曜日別特売

バイオ鉢ポリ袋

バイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKOバイオ鉢ポリ袋 - HEIKO
(1件のレビュー)

生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。鉢もののお持ち帰り用として最適です。オスメスの2タイプが各50枚ずつ入っています。バイオマスマーク取得済みで、「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。買い物客に有償でお渡しすることも考慮し、本体1枚1枚にパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。

材質HDPE+バイオマス25% ナチュラル原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を25%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。内容量1パック(100枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054765S2100.015550
1,020
669
736(税込)
当日出荷
44054790L3000.015630
1,750
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054799LL3800.018700
3,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
440548083L390/全体5000.025750
5,500
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054774M2500.015550
1,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44054774
2025-12-29
用途: 鉢もの持ち帰り
サービス業

マチなくぴったり裁断されているため、開けるのが素手ではとても時間がかかり使いづらいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする