曜日別特売

手抜きポリ袋 DXハンディバッグ

手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO手抜きポリ袋 DXハンディバッグ - HEIKO

フィルム材質が厚み0.05mmの手抜きタイプのポリ袋です。「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能です。本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記すると共に、買い物客に有償でお渡しすることも考慮してパッケージとは異なるJANコードを印字してあります。DXシリーズは厚口で中身が透けにくくなっています。

仕様表記入り種別片面印刷材質HDPE 乳白原反厚さ(mm)0.05ローザ種類手抜き袋入数(枚)100印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。内容量1パック(100枚)
注意
※穴から下の高さは多少前後する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44054869SS250330(底マチ80)/穴から下:260
3,150
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054878S295400(底マチ100)/穴から下:330
4,200
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
44054887M370450(底マチ60)/穴から下:380
4,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする